Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System plate with belt connection
For the safe transport of system cases in the car
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation facile de l'appareil dans la voiture
- Fixée à l’aide de la ceinture de sécurité
- Peut être utilisée sur les sièges arrière ou sur le siège passager
Stockage en toute sécurité
- Les caisses sont facilement empilables les unes sur les autres (4 maximum)
- Les deux dimensions de base peuvent être fixées
Charge max. : 25kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!