System plate with belt connection
System plate with belt connection - 1
System plate with belt connection - 2
System plate with belt connection - 3
System plate with belt connection - 4
System plate with belt connection - 5
System plate with belt connection - 6
System plate with belt connection - 7
System plate with belt connection - 8
System plate with belt connection - 9
System plate with belt connection - 10
System plate with belt connection - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System plate with belt connection

For the safe transport of system cases in the car

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fixation facile de l'appareil dans la voiture


  • Fixée à l’aide de la ceinture de sécurité

  • Peut être utilisée sur les sièges arrière ou sur le siège passager


Stockage en toute sécurité


  • Les caisses sont facilement empilables les unes sur les autres (4 maximum)

  • Les deux dimensions de base peuvent être fixées


Charge max. : 25kg