System plate with belt connection

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System plate with belt connection

For the safe transport of system cases in cars and vans

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Installation facile de l'appareil dans la voiture


  • La ceinture de sécurité est utilisée pour la fixation

  • Peut être utilisée sur les sièges arrière ou sur le siège passager


Stockage en toute sécurité


  • Les caisses peuvent être facilement empilées les unes sur les autres (1 maximum)

  • Les deux dimensions de base peuvent être fixées


Charge max. : 25 kg