Pull-out tray For system hinged door cabinet
Pull-out tray For system hinged door cabinet - 1
Pull-out tray For system hinged door cabinet - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pull-out tray For system hinged door cabinet

For easy and clear access to the contents of the cabinet

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple

  • Les plateaux coulissants peuvent être utilisés dans tous les boîtiers avec portes battantes dans les dimensions respectives du système grâce à des dimensions uniformes du système.

  • Les plateaux coulissants peuvent être ajustés et adaptés dans le système avec une taille de grille de 30 mm.

  • Peut être utilisé comme surface de travail temporaire et zone de stockage

  • Étagère coulissante, revêtement en poudre microstructure

  • Glissières à extension intégrale montées sur rouleaux avec une capacité de charge de 80 kg, avec une dimension de système 16,8 également jusqu'à 150 kg