System suspension rail
System suspension rail - 1
System suspension rail - 2
System suspension rail - 3
System suspension rail - 4
System suspension rail - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System suspension rail

For mounting system boxes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Compatible avec des charges jusqu'à 25 kg (en fonction des fixations)


Plusieurs boîtes de système de rangement peuvent être installées.



Ajustement à la situation d'assemblage actuelle


  • Les boîtes du système peuvent être positionnées selon deux angles : A angle droit et à un angle de 45°

  • Les boîtes du système glissent horizontalement sur les rails


Fixation flexible du rail de suspension


  • Sur le système à plaque perforée (à l'aide du kit de montage réf. 0960050190)

  • Sur les servantes d'atelier

  • Sur les plans de travail

  • Sur la maçonnerie ou sur d'autres murs