Retrofit set Height-adjustable and mobile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Retrofit set Height-adjustable and mobile

For mobile workbench height adjustment for system workbenches

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La fonction de réglage de la hauteur et les 4 roulettes pivotantes permettent de s'adapter à toutes les applications

  • Roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre, dont deux avec système de blocage, bande de roulement en caoutchouc

  • Pieds en tôle d'acier et revêtus par poudre

  • Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi reste de 250 kg

  • Le kit se compose de 4 pieds
Indication

Le kit d'adaptation ne convient pas aux établis armoires.