System stacking cabinet For ORSY® system case 4.4.2
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 1
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 2
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 3
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 4
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 5
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 6
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 7
System stacking cabinet For ORSY<SUP>®</SUP> system case 4.4.2 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System stacking cabinet For ORSY® system case 4.4.2

Organisation system consisting of stackable and screwable modules for 3 ORSY® system cases

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Rallonges télescopiques montées sur roulements à billes

  • Charge par étagère : 20 kg

  • Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à plaques perforées

  • Poignées empilables

  • Verrouillage centralisé avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Matériau : Tôle d'acier

  • Revêtu par poudre
Indication
  • Fourni sans coffrets

  • Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés