Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System wing door cabinet 8.6 574x603 mm
Stable and torsion-free construction with a load capacity of up to 2 tonnes for heavy-duty use in production, storage and operation
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Combinaisons sur mesure et planification flexible et simple
- Dimensions uniformes du système et composants du système dans tous les groupes de produits.
- Etagères, tiroirs intérieurs, plateaux coulissants et éléments d'organisation pouvant être utilisés dans des armoires aux dimensions du système
Caisson d'armoire à portes à rabattement
- Patins en plastique disposés aux angles de la base de l'armoire de sorte que la surface peinte n'est pas en contact direct avec le sol. Les patins d'angle en plastique peuvent être remplacés par des attaches spéciales installées dans le cadre pour empiler plusieurs caissons d'armoire
- Des perforations dans la partie supérieure et les parois permettent de monter facilement des accessoires tels que des rebords antichute ou d'empiler et visser plusieurs caissons d'armoire.
- Selon la hauteur du cadre, le nombre d'étagères peintes peut varier. Accessoires intérieurs disponibles, comme des tiroirs intérieurs et des plateaux coulissants.
- Tous les accessoires intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Portes à rabattement
- Portes à rabattement à un battant avec profilé d'armature à l'intérieur
- Poignée rotative encastrée et serrure à cylindre mécanique. Possibilité d'utiliser des dispositifs de verrouillage individuels, des systèmes de verrouillage ou des serrures électroniques pour tous les groupes de produits.
Accessoires intérieurs en option pour armoires à portes à rabattement 8.6
- Etagères peintes avec une capacité de charge de 50 kg
- Tiroirs intérieurs aux dimensions du système et glissières à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
- Plateaux coulissants à extension intégrale avec une capacité de charge de 80 kg
D'autres accessoires système complets sont disponibles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!