Potrebna su samo tri koraka da biste se registrovali i koristili sve funkcije koje nudi onlajn prodavnica.
Prodaja samo za pravna lica
QR kôd više ne važi. Kliknite na dugme u nastavku da biste ga ponovo aktivirali.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortiranje
3 stavka/e/i sa 23 pronađene/ih verzije/a
Stable construction with a load capacity of 50 or 100 kg depending on the system width
Roller-mounted full-extension slides with a load capacity of 80 kg, in system dimension 16.8 also up to 150 kg load capacity
For easy and clear access to the contents of the cabinet
Postoji još rezultata pretrage. Da biste dobili preciznije rezultate, detaljnije odredite parametre.
Proverite ovo ili koristite drugi termin za pretragu.