Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System workbench 1500 mm with 1 fixed workbench foot and combination undercounter cabinet 8.6
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm et le caisson d'établi 8.6 en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité
- Le système d'armoire 8.6 permet une utilisation flexible avec des accessoires et des éléments d'organisation dans les dimensions du système
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Armoire combinée 8.6 : La combinaison de tiroirs et d'une armoire à portes battantes offre les avantages des deux types d'armoires
- Bloc tiroir : Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et espace réservé à l'étiquetage, poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec options d'étiquetage et glissières à extension intégrale montées sur rouleaux d'une capacité de charge de 80 kg
- Armoire à portes battantes : Conception à un battant avec profilé d'armature à l'intérieur, poignée rotative encastrée et serrure à cylindre mécanique. Tous les éléments intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!