Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System workbench 1500 mm with 2 height-adjustable workbench feet and hinged door wall-mounted cabinet 8.6
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 400 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les pieds réglables en hauteur en tubes profilés de 60x30 mm offrent une plage de réglage de 825 à 1 050 mm et permettent d'adapter la hauteur de travail de manière optimale
- Les systèmes d'armoire murale 8.6 permettent une utilisation flexible avec des accessoires et des éléments d'organisation dans les dimensions du système
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Armoire à portes battantes 8.6 : Conception à un battant avec profilé d'armature à l'intérieur, poignée rotative encastrée et serrure à cylindre mécanique. Tous les éléments intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!