System workbench, mobile 1500 mm with 2 height-adjustable workbench feet

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System workbench, mobile 1500 mm with 2 height-adjustable workbench feet

Modular system workbench with a wide range of applications for daily use

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Capacité de charge jusqu'à 250 kg

  • Plan de travail solide avec chant renforcé pour les applications intensives et une longue durée de vie

  • Les pieds à roulettes réglables en hauteur et en tubes profilés de 60x30 mm offrent une plage de réglage de 795 à 975 mm. Ils permettent d'adapter la hauteur de travail de manière optimale

  • L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante