System workbench 2000 mm with 2 fixed workbench feet and combination wall-mounted cabinet 8.6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

System workbench 2000 mm with 2 fixed workbench feet and combination wall-mounted cabinet 8.6

Modular system workbench with a wide range of applications for daily use

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Capacité de charge jusqu'à 800 kg

  • Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable

  • Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité

  • Le système d'armoire murale 8.6 permet une utilisation flexible avec des accessoires et des éléments d'organisation dans les dimensions du système

  • L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante

  • Armoire combinée 8.6 : La combinaison des tiroirs et d'une armoire à portes battantes offre les avantages des deux types d'armoires

  • Bloc tiroir : Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et espace réservé à l'étiquetage, poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec options d'étiquetage et glissières à extension intégrale montées sur rouleaux d'une capacité de charge de 80 kg

  • Bloc à porte battante : Conception à un battant avec profilé d'armature à l'intérieur, poignée rotative encastrée et serrure à cylindre mécanique. Tous les éléments intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.