Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System workbench 2000 mm with 2 fixed workbench feet and hinged door wall-mounted cabinet 8.6
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité
- Le système d'armoire murale 8.6 permet une utilisation flexible avec des accessoires et des éléments d'organisation dans les dimensions du système
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Armoire à portes à rabattement 8.6 : Conception à un battant avec profilé d'armature à l'intérieur, poignée rotative encastrée et serrure à cylindre mécanique. Tous les éléments intérieurs peuvent être ajustés, convertis et adaptés par crans de 30 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!