Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
System workbench 2000 mm with 1 drawer undercounter cabinet 8.6 and 1 combination undercounter cabinet 8.6
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge suffisante jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les armoires sous paillasse 8,6 en deux hauteurs offrent le choix de la hauteur de travail appropriée avec une grande stabilité
- Les armoires système 8,6 peuvent être équipées de manière flexible d'accessoires et d'éléments d'organisation dans la dimension du système
- Une vaste gamme d'accessoires complète l'établi pour créer un espace de travail individuel
- Le revêtement en poudre microstructure de haute qualité donne une surface homogène et élégante
- Armoire à tiroirs PRO 8,6 Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique et champ d'étiquetage, poignée en aluminium de conception haptique et design haut de gamme avec options d'étiquetage et glissières à extension intégrale montées sur rouleaux avec capacité de charge de 80 kg
- Caisson d'établi (8,6) La combinaison de tiroirs et d'armoires à portes battantes offre les avantages des deux types d'armoires
- Bloc tiroir Elément de serrure avec serrure à cylindre mécanique et champ d'étiquetage, poignée en aluminium de conception haptique et design haut de gamme avec options d'étiquetage et glissières à extension intégrale montées sur rouleaux avec capacité de charge de 80 kg
- Armoires à portes à rabattement Monobloc avec profil de renfort à l'intérieur et poignée encastrée avec poignée tournante et serrure à cylindre mécanique. Tous les éléments intérieurs peuvent être ajustés, convertis et modernisés dans une taille de grille de 30 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!