Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
T-handle 2-component hexagon drive
Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Ergonomie optimale
- La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable
- L'adaptation optimale à la main réduit la fatigue pendant le travail
- Garantit que vous pouvez poursuivre votre travail pendant des périodes prolongées
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
- Les symboles de grande taille facilitent la recherche de la taille de tournevis souhaitée
Vitesse et précision
- La zone à rotation rapide avec rainures permet d'augmenter la vitesse de travail
- Empêche également les doigts de glisser
Toujours prêt quand vous en avez besoin
- Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural
Résistance accrue à la corrosion
- La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Polyvalent
- La douille avec trou interne est extrêmement polyvalente et particulièrement adaptée aux tiges filetées saillantes
Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!