T-handle 2-component hex key with side drive
T-handle 2-component hex key with side drive - 1
T-handle 2-component hex key with side drive - 2
T-handle 2-component hex key with side drive - 3
T-handle 2-component hex key with side drive - 4
T-handle 2-component hex key with side drive - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

T-handle 2-component hex key with side drive

Featuring an asymmetric 2-component handle for better grip and perfect power transmission

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • L'adaptation optimale à la main réduit la fatigue pendant le travail

  • Garantit que vous pouvez poursuivre votre travail pendant des périodes prolongées


Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles de grande taille facilitent la recherche de la taille de tournevis souhaitée

  • Grâce à la bague en plastique colorée selon le code couleur Würth


Polyvalent


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision d'ajustement élevée


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion