T-handle, TX with side tip
T-handle, TX with side tip - 1
T-handle, TX with side tip - 2
T-handle, TX with side tip - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

T-handle, TX with side tip

TX socket

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Pointe latérale intégrée


  • Serrage et desserrage sans effort des raccords à vis.

  • Convient particulièrement aux raccords à vis rouillés et grippés.


Lame de haute qualité


  • Lame hexagonale chromée mate pour une protection anticorrosion optimale et une longue durée de vie.

  • Acier spécial de haute qualité offrant un équilibre optimal entre endurance et résistance à l'usure.


Manche multicomposant constitué d'un noyau solide et d'un gainage souple


  • Plastique noir spécial antidérapant pour un transfert de couple optimal.

  • Noyau solide et gainage souple conférant rigidité et bonne prise en main.

  • Manche ergonomique permettant une prise en main confortable et une utilisation sans fatigue.

  • Orifice percé pour rangement sur un rack à outils.


Pointe noire « Black Point »


Couple de serrage supérieur et ajustement précis



Lame monobloc


Résiste aux contraintes, même les plus élevées



Puissance : Pour douille TX