Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cleaning cloth Tex-Polish
Special cleaning cloth for paint treatment and after polishing
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Structure perforée fine
Pour des performances de polissage optimales
Durable et robuste
- Extrêmement absorbant
- Très résistant aux déchirures, à l'eau et à l'abrasion
- Peut être lavé et essoré
- Résistant aux solvants
Sans utilisation de produits chimiques ni de fibres synthétiques
- 100 % viscose
- Hydroenchevêtré
- Sans silicone
- Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
Retrait individuel grâce à un pliage spécial
A poser sur une table
Retrait par le haut : idéal pour les voyages ou directement sur le poste de travail
Avec support de montage mural pour une utilisation en tant que boîtier mural
Pour retirer les lingettes par dessous : rangement protégé contre les projections d'eau et les saletés
Chiffon polyvalent en matière textile légère pour les tâches de nettoyage de surfaces humides et sèches avec d'excellentes propriétés de polissage sur toutes les surfaces sensibles, ainsi que pour le prétraitement et le post-traitement pour la peinture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!