Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus
Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus - 1
Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus - 2
Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus - 3
Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus - 4
Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pneumatic cleaning gun TOP Gun Plus

Professional cleaning gun with an additional extractor with vacuum cleaner connection for cleaning all vehicle surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Un nettoyage en profondeur avec une combinaison d'effet cyclonique et d'aspiration (extracteur)


  • Pour une surface propre et sèche

  • Extracteur pour un nettoyage en profondeur des textiles

  • Aspiration immédiate de la poussière


Nettoie en douceur les surfaces délicates


  • La brosse amovible permet de conserver une distance suffisante par rapport à la surface de nettoyage

  • Pression d'air réglable


Meilleure mobilité avec le raccord à air comprimé à 360°


Application en hauteur facile



Couvercle polyvalent avec filetage supplémentaire


  • Pour couvrir le conteneur du pistolet de nettoyage

  • Peut également être utilisé pour de nombreux flacons de nettoyant usuels


Sûr, fiable, sans contrainte


  • L'entraînement monté sur roulement à billes crée un effet cyclonique

  • Usure et maintenance réduites
Indication

Pour de meilleurs résultats, le pistolet de nettoyage nécessite une pression d'air constante comprise entre 5,5 et 6,3 bar.