EAT 500 table extension
EAT 500 table extension - 1
EAT 500 table extension - 2
EAT 500 table extension - 3
EAT 500 table extension - 4
EAT 500 table extension - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EAT 500 table extension

Plug-in and screw-on fitting for simple retroactive extension of existing tables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Aucun fraisage nécessaire au niveau de la table

  • Plaque robuste en zamak à visser

  • Support invisible pour une hauteur réduite

  • Raccord enfichable simple

  • Montage et démontage faciles par le client final

  • Molettes forme étoilée avec fixation intégrée au tube de rallonge

  • La plaque de fixation se range facilement après dépose des tubes de rallonge
Indication

La capacité de charge de 70 kg est basée sur une plaque de montage de 500 mm chargée au centre, selon le matériau et le poids mort de la table.