Table leg Magic
Table leg Magic - 1
Table leg Magic - 2
Table leg Magic - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table leg Magic

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Plage de réglage : +30 mm/+10 mm


Réglage en hauteur rapide et facile sur sol inégal



Capacité de charge : 150 kg


Niveau de stabilité élevé



Joint bord à bord entre la plaque de fixation et le pied de table


  • Joints à friction

  • Montage final sans avoir à tourner les pieds de table


Deux pièces


Montage et démontage final rapide du piètement à des fins de transport en démontant les pieds des plaques de fixation



Grande plaque de fixation en aluminium moulé


Robuste, elle peut également être posée au centre entre deux plateaux de table



Matériau : Aluminium anodisé, pied réglable ABS



Inclus dans la livraison :


1 pied de table, 1 plaque de fixation, vis de fixation et clé Allen.