Folding table leg
Folding table leg - 1
Folding table leg - 2
Folding table leg - 3
Folding table leg - 4
Folding table leg - 5
Folding table leg - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Folding table leg

Folding mechanism for optimal storage space utilisation

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Mécanisme de rabattement


  • Pliage et dépliage sans outil des pieds de table

  • Facile à mettre en place

  • Utilisation optimale de l'espace de rangement


Plage de réglage +30 mm


Réglage en hauteur rapide et flexible



Capacité de charge 100 kg


Haute stabilité



Contenu de la livraison :


  • 1 pied de table

  • 1 plaque de montage, prémontée

  • 1 kit de vis de montage