Table leg with adjustable foot
Table leg with adjustable foot - 1
Table leg with adjustable foot - 2
Table leg with adjustable foot - 3
Table leg with adjustable foot - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table leg with adjustable foot

Quick, flexible height adjustment

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table


  • Connecteur par friction et à verrouillage positif

  • Montage final possible sans tordre les pieds de table


Deux parties


Montage ou démontage final rapide des pieds de table à des fins de transport en séparant les pieds de la platine de fixation



Large platine de fixation en aluminium moulé


Robuste, elle peut également être montée au centre sous deux plateaux de table



Manchon de protection en acier


Aspect de finition homogène après réglage de la hauteur



Les pieds de table sont polis avant finition


Surface de haute qualité