Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Movement detection paint
Solvent-free locking, marking and sealing lacquer with good adhesion to virtually all materials
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résiste à des températures jusqu'à 145°C minimum
Convient aussi à une utilisation en extérieur
Résistance d'isolement élevée
Comme revêtement pour pièces conductrices d'électricité
Résistance mécanique élevée
Mais peut toujours être retirée
Anticorrosion
Bonne résistance à l'eau, résistance limitée à l'huile, à l'essence et au diesel
Sans solvants ni silicone
Flacon accordéon pratique
- Manipulation facile
- Retrait des résidus facilité
- Pas d'obstruction de l'embout
Convient pour l'inspection visuelle de tous les mouvements possibles entre des pièces fixées et calibrées. Grâce au sceau de laque, l'assurance qualité, le contrôle de la production et l'essai des produits sont documentés et donc protégés contre les interventions de tiers. Le vernis de blocage de vis est utilisé sur les goujons, les raccords à compression, les écrous et autres raccords filetés une fois qu'ils ont été correctement pré-tendus et calibrés. En outre, le produit peut être utilisé pour couvrir des pièces conductrices d'électricité, et pour protéger contre la corrosion et les chocs dus au contact. Et pour les outils de codage couleur. Pour les mécaniciens qui travaillent souvent dans des ateliers différents, ou dans un atelier avec de nombreux collègues.
Pour une adhérence optimale, l'huile, la graisse, l'humidité et la rouille doivent être soigneusement nettoyées de la surface avec du nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063).
Appliquer/faire couler directement sur la zone à fixer. Les résidus de produit et les contaminants peuvent être éliminés à l'aide d'un produit de nettoyage à l'acétone (réf. 0893460). Bien fermer le flacon après chaque utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!