Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable

Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Précision extrême


Mors de serrage trempés et érodés avec précision, avec rainure de guidage. En raison du processus d'érosion, seuls les rayons minimaux sont créés aux coins interne et externe. Les mors amovibles sont fixés à la poignée à l'aide d'une goupille fendue. Grâce à ce type de fixation innovant,la poignée reste imperdable .




Utilisation confortable


Les poignées à moletage croisé fin empêche le glissement même lorsque celle-ci sont couvertes de graisse. Lorsqu'ils sont utilisés dans des espaces confinés, la poignée peut être dévissée en toute facilité




Des travaux en toute sécurité même à des forces élevées


Capacité de charge très élevée par rapport aux modèles standard




Production durable


Poignées en acier avec revêtement noir et corps de tourne-à-gauche revêtu par poudre