Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jaw head, telescopic pry bar, motor vehicle
Flexibly adjustable metal pry bar for maximum power transmission in confined spaces in the automotive sector.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La tête du levier peut pivoter à 180° et est solidement bloquée à l'aide d'un mécanisme de pression au niveau de la tête.
- La longueur du levier peut être réglée par incréments de 10 mm à l'aide d'un bouton-poussoir.
- Le mors pointu permet une utilisation optimale même dans les espaces de travail réduits.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!