Jaw head, telescopic pry bar, motor vehicle
Jaw head, telescopic pry bar, motor vehicle - 1
Jaw head, telescopic pry bar, motor vehicle - 2
Jaw head, telescopic pry bar, motor vehicle - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jaw head, telescopic pry bar, motor vehicle

Flexibly adjustable metal pry bar for maximum power transmission in confined spaces in the automotive sector.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La tête du levier peut pivoter à 180° et est solidement bloquée à l'aide d'un mécanisme de pression au niveau de la tête.

  • La longueur du levier peut être réglée par incréments de 10 mm à l'aide d'un bouton-poussoir.

  • Le mors pointu permet une utilisation optimale même dans les espaces de travail réduits.