Telescopic rule For use in the trades
Telescopic rule For use in the trades - 1
Telescopic rule For use in the trades - 2
Telescopic rule For use in the trades - 3
Telescopic rule For use in the trades - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Telescopic rule For use in the trades

Analogue measuring tool for vertical and horizontal measurements

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Mesure simple et rapide des sections successives


Permet de gagner un temps considérable



Sections télescopiques individuelles en aluminium rond


Extrêmement robuste, sans torsion ni corrosion



Avec niveau horizontal et vertical


Aucune erreur de mesure due au positionnement de l'instrument de mesure



Mètre à ruban revêtu avec graduation millimétrique


Lecture très précise et longue durée de vie



Regard de lecture avec effet grossissant


Chiffres agrandis pour une lecture rapide des résultats de mesure

Indication

Règle télescopique conforme à la classe de précision CEE 2