Exhaust gas temperature sensor socket set
Exhaust gas temperature sensor socket set - 1
Exhaust gas temperature sensor socket set - 2
Exhaust gas temperature sensor socket set - 3
Exhaust gas temperature sensor socket set - 4
Exhaust gas temperature sensor socket set - 5
Exhaust gas temperature sensor socket set - 6
Exhaust gas temperature sensor socket set - 7
Exhaust gas temperature sensor socket set - 8
Exhaust gas temperature sensor socket set - 9
Exhaust gas temperature sensor socket set - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Exhaust gas temperature sensor socket set

For damage-free removal and installation of exhaust gas temperature sensors on Renault/Dacia 1.5 and 1.6 dCi engines

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Transmission de puissance antidérapante


  • Grâce au profil hexagonal, la transmission de la puissance antidérapante est garantie même lorsque l'outil est solidement fixé


Entraînement flexible


  • Entraînement double, soit latéralement, avec une clé plate SW19, soit par l'arrière, avec un cliquet de 1/2 pouce


Travail sans dommage


  • Grâce à la conception fendue des deux écrous spéciaux, le câble peut être acheminé hors d'un côté et n'est donc pas endommagé