Temperature sensor socket AF17
Temperature sensor socket AF17 - 1
Temperature sensor socket AF17 - 2
Temperature sensor socket AF17 - 3
Temperature sensor socket AF17 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Temperature sensor socket AF17

For damage-free removal of the exhaust gas temperature sensor on 2.0 VAG engines

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Le couvercle de la courroie de distribution ne peut être déposé qu'à ce moment
Indication
  • L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution est de 210 mkm

  • Des problèmes avec la pompe à eau se produiront cependant tous les 70 à 120 mkm