Tension anchor HTA
Tension anchor HTA - 1
Tension anchor HTA - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tension anchor HTA

Single-piece or two-piece, high-load-bearing tension anchor system for anchoring the base of wood elements in wood, steel or concrete substructures.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Capacités de charge extrêmement élevées

  • Conception compacte avec petit socle pour les espaces confinés

  • Montage indirect (max. 26 mm) via une couche intermédiaire (p. ex. OSB)

  • Panneau arrière ultra-long pour un positionnement optimal du nombre de vis/clous requis tout en respectant le dégagement requis au niveau du cadre en bois

  • Tôle 12 µm galvanisée à chaud des deux côtés (S355 MC + Fe Zn 12c) conformément à la norme EN 10025-2:2004, 3,0 mm d'épaisseur

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Indication

Goujon de montage : Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Remarques :
Utiliser des pointes d'ancrage Würth ou des vis de suspension pour solive ASSY 3.0 conformes à la norme EN 14592 ou à l'ATE 11/0190 comme fixations.
Les capacités de charge indiquées concernent le bois tendre d'une densité caractéristique ρk ≥ 350 kg/m³.
Valeur de conception de la capacité de charge d'une fixation : FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk avec gM = 1,3
Valeur de conception de la capacité de charge acier du tirant : FS,Rd = FS,Rk/gM2 avec gM2 = 1,25
Valeur de conception de la capacité de charge totale : F1,Rd = min {n x FVM,Rd ; FS,Rd} avec n = nombre de clous
La valeur de conception de la force de traction du boulon d'ancrage FB,Ed doit être calculée à partir de la force de traction d'un tirant FEd.
Il convient de respecter les distances minimales entre les fixations pour les assemblages tôle d'acier/bois conformément à la norme EN 1995-1-1.
Les valeurs indiquées ont été calculées sur la base d'une couche intermédiaire inamovible conformément au rapport Blass/Laskewitz "Capacité de charge des raccords à fixations de type axe et couches intermédiaires".