Tension anchor V plus

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tension anchor V plus

Single-piece, high-load carrying tension anchor system for anchoring bases in wood, steel or concrete substructures.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Capacités de charge extrêmement élevées

  • Socle large pour prise de force optimisée dans le sol

  • Montage indirect (max. 26 mm) via une couche intermédiaire (p. ex. OSB)

  • Panneau arrière ultra-long pour un positionnement optimal du nombre de vis/clous requis tout en respectant le dégagement requis au niveau du support en bois

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DD11 + Z 275) conformément à la norme EN 10025-2:2004, 3,0 ou 4,0 mm d'épaisseur

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Indication

Goujon de montage : Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Remarques :