Pressure plate for tension anchor HTA
Pressure plate for tension anchor HTA - 1
Pressure plate for tension anchor HTA - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pressure plate for tension anchor HTA

To increase the tension resistance of tension anchor HTA

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Plaque en acier zingué sur tous les côtés (S355 MC + Fe Zn 12c) conformément à la norme EN 10025-2:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Marquage CE conformément à l'agrément technique européen ATE-14/0274

Remarques :
Utiliser des pointes d'ancrage Würth ou des vis de suspension pour solive ASSY 3.0 conformes à la norme EN 14592 ou à l'ATE 11/0190 comme fixations.
Les capacités de charge indiquées concernent le bois tendre d'une densité caractéristique ρk ≥ 350 kg/m³.
Valeur de conception de la capacité de charge d'une fixation : FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk avec gM = 1,3
Valeur de conception de la capacité de charge acier du tirant : FS,Rd = FS,Rk/gM2 avec gM2 = 1,25
Valeur de conception de la capacité de charge totale : F1,Rd = min {n x FVM,Rd ; FS,Rd} avec n = nombre de clous
La valeur de conception de la force de traction du boulon d'ancrage FB,Ed doit être calculée à partir de la force de traction d'un tirant FEd.
Il convient de respecter les distances minimales entre les fixations pour les assemblages tôle d'acier/bois conformément à la norme EN 1995-1-1.
Les valeurs indiquées ont été calculées sur la base d'une couche intermédiaire inamovible conformément au rapport Blass/Laskewitz "Capacité de charge des raccords à fixations de type axe et couches intermédiaires".