Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Decking connector, bracket
Fast and simple connection of wooden decking boards without a visible screwed joint
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche l'accumulation d'humidité entre les planches et l'ossature
Les planches peuvent gonfler et rétrécir dans n'importe quelle direction
Durable et résistant à la corrosion grâce à l'utilisation d'aluminium
Réglage variable de la largeur de la jointure
La nouvelle cornière a été spécialement développée pour la construction de terrasses en bois
- Invisible : la cornière se visse sur la partie inférieure de la planche (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) et se fixe solidement au raccord précédent.
- Robuste : les forces de construction sont absorbées directement par le raccord.
- Longue durée de vie : un espace est laissé entre les planches et l'ossature pendant l'installation, de telle sorte que la structure est ventilée par le dessous, empêchant l'accumulation d'humidité. En outre, le fait de visser les planches d'un seul côté garantit que le bois peut être positionné librement.
- Facile à utiliser : la cornière peut être montée sans pré-perçage ou autres opérations préliminaires fastidieuses comme le fraisage. Les planches ne nécessitent pas de rainure. Malgré un système de verrouillage positif robuste, le raccord offre une très grande tolérance d'installation allant jusqu'à 15 mm dans toutes les directions.
CONSEIL : régler le couple sur le tournevis, puisque les vis en acier inoxydable ne sont pas trempées !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!