Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Oval decking connector
Fast and simple connection of wooden decking boards without a visible screwed joint
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Simple
Les sols en bois peuvent être préparés en atelier. Marquer les plancher (en fonction de la distance séparant les côtés du cadre de la sous-structure) puis percer sur les marques.
Pour le raccordement invisible (sans tête de vis sur la face visible) des lattes de terrasse (seules la première et la dernière lattes doivent être vissées). Cela garantit une surface de terrasse délicate sur laquelle marcher pieds nus sans hésiter.
Raccord de terrasse conçu pour une utilisation conjointe avec la vis pour construction de terrasses Würth. La vis pour construction de terrasses s'intègre parfaitement à la structure. L'ossature ne nécessite pas de pré-perçage puisque cette vis pour construction de terrasses est pourvue d'une pointe autoperceuse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!