Terrace support For low assembly heights

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Terrace support For low assembly heights

For exactly aligning subconstructions to the desired height. Lower assembly heights possible. Water is quickly fed through the open joints and the lining is constantly ventilated from underneath.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la semelle et d'une évacuation sous la semelle.



Large diamètre de tête de 170 mm


  • Surface large, meilleure répartition des charges

  • Assise stable


Hauteur réglable


  • Réglable en continu 18-28 mm

  • Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)


Matériau


  • Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques

  • Températures : -30 °C à +90 °C

  • Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm

  • En copolymère de polypropylène recyclable.


Quantité requise


Environ 5 plots de terrasse/m2 sont nécessaires pour un quadrillage de 40 x 60 cm

Indication

Les hauteurs de 32 à 42 mm peuvent être compensées pour utiliser le correcteur de pente réf. 0907 777 1