Decking support
Decking support - 1
Decking support - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Decking support

For exactly aligning subconstructions to the desired height. Water is quickly fed through the open joints and the lining is constantly ventilated from underneath.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Doté d'une évacuation interne, d'une ouverture permettant l'évacuation dans la base et d'une évacuation sous la base.



Large diamètre de la tête de 170 mm


  • Large surface, meilleure répartition des charges

  • Assise stable


Hauteur réglable


  • Réglage en continu

  • Une rainure de sécurité empêche tout desserrage involontaire (avec la clé de réglage)


Matière


  • Résistant aux rayons UV, à l'eau de mer et aux produits chimiques

  • Températures : -30 °C à +90 °C

  • Epaisseur de matériau de 3 à 4,5 mm

  • En copolymère de polypropylène recyclable.


Quantité requise


Pour un quadrillage de 40 x 60 cm, environ 5 plots de terrasse sont nécessaires par m2

Domaine d'application