Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Test box combi 12 V
Checking of trailer connectors and towing vehicle sockets
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection contre les surcharges
La LED au centre du boîtier de test indique si le test peut être effectué ou s'il existe une surcharge
Tension de fonctionnement
12 V CC / 3 V CC
Contenu de la livraison
- Boîtier de test avec câble de 4,5 m et connecteur combiné
- Adaptateur court pour tester les connecteurs de remorque à 7 broches
- Pile bouton au lithium 3 V, CR 2032
- Livré dans une boîte de rangement pratique
Egalement compatible avec les véhicules à bus CAN
Test des prises 7 broches et 13 broches sur le véhicule :
Le boîtier de test simule la remorque
Contrôle de fonctionnement :
Les LED (9(-) et 10(-)) doivent s'allumer
Le boîtier de test est équipé d'un câble de 4,5 m, ce qui signifie que le test peut être effectué par une seule personne
Test des connecteurs 7 broches et 13 broches sur la remorque :
Le boîtier de test simule le véhicule tracteur grâce à la pile (pile bouton 3 V)
Utiliser l'adaptateur fourni pour tester les connecteurs à 7 broches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!