Test cylinder For R134a & R1234yf refrigerants

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Test cylinder For R134a & R1234yf refrigerants

Test cylinder in kit for visual inspection of refrigerant in vehicle air-conditioning units.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Cylindre test pour inspection visuelle du réfrigérant


  • Raccord facile au climatiseur du véhicule

  • Utilisation sans unité de traitement de l'air

  • Permet de vérifier facilement la qualité du réfrigérant


Fonction supplémentaire : Vérifier la pression de fonctionnement du système



Le manomètre installé peut aussi être utilisé pour vérifier les pressions dans le climatiseur.



Contenu de la livraison :


  • Cylindre test avec manomètre

  • 2 flexibles d'entretien (HP et LP)

  • 2 raccords rapides R134a (HP et LP)

  • 2 raccords rapides R1234yf (HP et LP)

  • 1 tuyau de raccordement pour accessoires

  • Notice d'utilisation

  • Coffret