Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vehicle test tip For measuring leads
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Embouts de test en acier ressort et en forme d'aiguille, pour réaliser des contacts avec les unions rapides fermées par l'arrière (entrée de câble) via le presse-étoupe ou la gaine thermorétractable, permettant ainsi d'effectuer les tests en condition de connexion ou lorsque les câbles sont en fonctionnement.
- Tension nominale 1 000 V CAT II 10 A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!