Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thick-film primer filler
Corrosion protection with excellent filling and coverage for metallic surfaces.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Excellentes propriétés d'adhérence
- Adhère à l'aluminium, les tôles nues et galvanisées, peintures anciennes, etc.
- Adhère aussi avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères
Protection anticorrosion longue durée
Séchage rapide
Excellent comportement d'allongement et d'écoulement
Résistance thermique jusqu'à 110°C
Très facile à poncer
Conforme à la norme sur les COV
- Teneur en solvants réduite
- Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Peut être utilisé sur les surfaces zinguées et galvanisées à chaud après traitement préalable avec un nettoyant zinc sous certaines conditions. Après utilisation, retourner la bombe tête en bas et purger la buse.
Pour la réparation professionnelle des irrégularités, des rayures et des marques de ponçage mineures (réparation localisée, travaux de réparation après accident, réparations de carrosserie, peinture, etc.).
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces problématiques. Agiter la bombe avant utilisation. Appliquer une première couche fine. Respecter le temps de séchage. Peut être peint après environ 15 minutes avec tous les types de peinture de finition classiques monocomposant, bicomposant et à base aqueuse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!