Thick-film primer filler

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thick-film primer filler

Corrosion protection with excellent filling and coverage for metallic surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Excellentes propriétés d'adhérence


  • Adhère à l'aluminium, les tôles nues et galvanisées, peintures anciennes, etc.

  • Adhère aussi avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères


Protection anticorrosion longue durée



Séchage rapide



Excellent comportement d'allongement et d'écoulement



Résistance thermique jusqu'à 110°C



Très facile à poncer



Conforme à la norme sur les COV


  • Teneur en solvants réduite

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Peut être utilisé sur les surfaces zinguées et galvanisées à chaud après traitement préalable avec un nettoyant zinc sous certaines conditions. Après utilisation, retourner la bombe tête en bas et purger la buse.