Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thin sheet metal screw With hexagon head and sealing washer DBS
A2 stainless steel and steel tip and sealing washer for the Splinter-free connection of butt plate screw joints for steel and aluminum profiles
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avantages de la géométrie de la pointe :
- Aucun préperçage
- Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau
- Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage
Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier pour ∅ 4,5 mm à tII ≤ 1,25 mm
- Acier/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/acier pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Aluminium/aluminium pour ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!