Thin sheet metal screw With hexagon head DBS
Thin sheet metal screw With hexagon head DBS - 1
Thin sheet metal screw With hexagon head DBS - 2
Thin sheet metal screw With hexagon head DBS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thin sheet metal screw With hexagon head DBS

Steel and galvanized blue passivated for the spasless joining of Sheet metal fittings for steel profiles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,8 mm

Pour les applications dans un milieu intérieur sec

Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.