Thin sheet metal screw With round head, collated DBS
Thin sheet metal screw With round head, collated DBS - 1
Thin sheet metal screw With round head, collated DBS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thin sheet metal screw With round head, collated DBS

Steel galvanized, blue passivated in a belt version for the spasless connection of butt plate screw joints for steel profiles

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vis ne générant pas de copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à la tension générée par la formation du filetage


En bande pour un traitement rapide avec fixation à vis de magasin VSG 48 DB réf. 0702048100



Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184


  • Acier/acier pour ∅ 4,8 mm
Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.