Thread cutter NES 2 For male thread 17-38 mm and 11/16-1 1/2 inch
Thread cutter NES 2 For male thread 17-38 mm and 11/16-1 1/2 inch - 1
Thread cutter NES 2 For male thread 17-38 mm and 11/16-1 1/2 inch - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thread cutter NES 2 For male thread 17-38 mm and 11/16-1 1/2 inch

For 17–38 mm and 11/16–1 1/2 inch male thread.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Facile à régler pour n'importe quels pas et diamètre de filetage

  • Aucun étalonnage nécessaire

  • Peut être utilisé sur les filetages gauche et droite

  • Pour les normes de filetages métrique et impérial avec un angle de filetage de 60°