Thread cutter NES 24 For internal thread 22-32 mm and 7/8-1 1/4 inch
Thread cutter NES 24 For internal thread 22-32 mm and 7/8-1 1/4 inch - 1
Thread cutter NES 24 For internal thread 22-32 mm and 7/8-1 1/4 inch - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thread cutter NES 24 For internal thread 22-32 mm and 7/8-1 1/4 inch

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage

  • Aucun calibrage requis

  • Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits

  • Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°