Thread cutter NES 25 For internal thread 32-54 mm and 1 1/4-2 1/8 inch
Thread cutter NES 25 For internal thread 32-54 mm and 1 1/4-2 1/8 inch - 1
Thread cutter NES 25 For internal thread 32-54 mm and 1 1/4-2 1/8 inch - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Thread cutter NES 25 For internal thread 32-54 mm and 1 1/4-2 1/8 inch

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Facile à régler pour n'importe quels pas et diamètre de filetage

  • Aucun étalonnage nécessaire

  • Peut être utilisé sur les filetages gauche et droite

  • Pour les normes de filetages métrique et impérial avec un angle de flanc de 60°