Self-tapping thread insert with cutting slot
Self-tapping thread insert with cutting slot - 1
Self-tapping thread insert with cutting slot - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Self-tapping thread insert with cutting slot

Saves time during thread repair and thread reinforcement

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Pour la réalisation de raccords à vis à haute résistance et autres raccords filetés dans des supports à faible résistance comme la fonte, les alliages en aluminium, les plastiques, le bois dur, etc.

  • Les inserts sont simplement vissés dans un trou pré-percé ou préformé

  • Effet de coupe obtenu grâce aux bords tranchants et aux filets interrompus du filetage mâle

  • Les filets avant sont biseautés, facilitant l'insertion et la coupe

  • La fente de coupe maintient les inserts filetés ancrés même en cas de fortes vibrations ou de secousses de la pièce.

  • Passivation par film épais de zinc sans chrome(VI) pour une bonne protection anticorrosion (résistance anticorrosion prouvée lors du test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS (h) : 72 h rouille blanche/120 rouille rouge)